Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierwerkzeug-Kurbelwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.2428
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.2428
EAN/GTIN:
     4042146428986
Suchbegriffe:
Ausrichtwerkzeug Schwingungsdämpfer...
Kurbelwellen-Schwingungsdämpfer-Aus...
Kurbelwellen-Werkzeug
Kurbelwellenschwingungsdämpfer Ausr...
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fiat
Durchmesser in mm:
75,0 mm
Gewicht [g]:
398 g
Herstellernummer:
400.2428
Gesamtlänge L in mm:
110 mm
OE-Code:
1 870 900 400 | 303-1468
Weitere Suchbegriffe: Kurbelwellenwerkzeug, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.