Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motoreinstell-Werkzeug-Satz für Chrysler, 8-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     260W-1317511
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.2450
EAN/GTIN:
     4042146428993
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • sehr hohe Passgenauigkeit
  • zum Blockieren der Nockenwellen

Anwendungsgebiete: Chrysler Voyager, Grand Voyager mit 2,5 CRD Common-Rail Diesel Motoren (Motorcode: R2516C / R2516l)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Chrysler
Gewicht [g]:
514 g
Herstellernummer:
400.2450
Motorcode Audi:
AAS | AAZ | ABH | ABZ | ACE | ADR | AEB | AEC | AEW | AFF | AFN | AGR | AHC | AHF | AHH | AHK | AHL | AJL | AKG | AKH | AKJ | ALH | ALZ | ANA | ANB | APU | ARM | ASV | ASZ | ATD | AVB | AVF | AVG | AWX | AXR | CY | JK | PT | RA | SB | 1Y | 1Z | 6A
Motorcode Seat:
AAZ | ABF | ABS | ADL | ADY | ADZ | AEY | AFN | AFT | AGG | AGP | AGR | AHF | AHU | ALH | AQM | ASV | AVG | EZ | KR | PL | RP | 1F | 1Y | 1Z | 2E
Motorcode Skoda:
AGR | AHF | ALH | ASV | ASY | AVB | AVF | AWX | AZM | BPZ | BSS | BSV
Motorcode Volkswagen:
AAC | AAZ | ABF | ABL | ADP | ADY | AEB | AEF | AEK | AEY | AFN | AFT | AHB | AHH | AHL | AHU | AKS | AKW | ALE | ALZ | ANA | ANB | APU | ARM | ASY | ATU | AVG | AWF | AWG | AZM | CR | CS | CY | JK | JP | JR | JX | KR | KY | ME | PD | PG | PL | RA | SB | 1H | 1V | 1X | 1Y | 1Z | 9A
Teile im Satz:
8 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 81,03*
€ 102,00*
8 Tage
2
pro Satz
€ 5,99*
ab € 79,96*
€ 103,59*
26 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 95,95*
€ 125,22*
6 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 164,33*
€ 200,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 102,00*
€ 121,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 101,01*
€ 120,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 96,98*
€ 115,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 94,11*
€ 111,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 81,03*
€ 96,43
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 81,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
400.2454
ab € 14,16*
Sonstiges
KS Tools
400.2453
ab € 14,78*
Sonstiges
KS Tools
400.2455
ab € 18,26*
Sonstiges
KS Tools
400.2451
ab € 9,50*
Sonstiges
KS Tools
400.2457
ab € 8,67*
Sonstiges
KS Tools
400.2456
ab € 8,69*
Sonstiges
KS Tools
400.2452
ab € 8,25*
Sonstiges
KS Tools
400.9008
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.