Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichswellen-Arretierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.3203
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.3203
EAN/GTIN:
     4042146511244
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
400.3203
Gesamtlänge L in mm:
98 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.