Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölpumpen-Sicherungsstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.4329
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.4329
EAN/GTIN:
     4042146594834
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
400.4329
Gesamtlänge L in mm:
190 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.