Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichwellenausricht-Werkzeug für BMW / Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.4390
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.4390
EAN/GTIN:
     4042146791110
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • ideal geeignet zum Ausrichten der Ausgleichwelle
  • sehr hohe Passgenauigkeit
  • in stabiler Kunststoffbox

Anwendungsgebiete: BMW 1er (20´07 – 2016), 2er (2014 – 2016), 3er (2007 – 2016), 4er (2013 – 2016), 5er (2007 – 2016), X1 (2009 – 2016), X3 (2007 – 2016), X4 (2014 – 2016), X5 (2013 – 2016), Mini Clubman (2015 – 2016) und Mini Schrägheck (2014 – 2016) mit 2.0 l Diesel-Motoren (Motorcode: B47 D20A / B47 C20A / B48 A20B / B47 / B47 C20 / B48 A20A / N47 D20A/K0 / N47 D20A / N47S D20B/D/T0 / N47 D16C / N47 D16 / N47 D20C/K1 / N47 D20C / N47 D20C/U1 / N47 D20C/O1 / N47 D20D/T1 / N47 D20D / N47 D20A/U0 / N47T D20K1 / N47 D20U0 / N47T D20U1 / N47T D20O1 / N47 D20C/O / N47 D20C/01 / N47 D20O0 / N47S D20D/T0 / N47 D20A/O0)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Mini
Gewicht [g]:
2930 g
Herstellernummer:
400.4390
Verpackung:
Kunststoffbox
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,85*
€ 227,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.