Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCT-Arretierwerkzeug-Satz für Ford, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.4425
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.4425
EAN/GTIN:
     4042146791172
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zur Einstellung der Riemenscheiben bei der variablen Nockenwellensteuerung (VCT)
  • sicherer Halt durch optimalen Sitz
  • sehr hohe Passgenauigkeit
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Ford B-MAX (2012 – 2015), C-MAX (2012 – 2015), EcoSport (2012 – 2015), Fiesta (2012 – 2015), Focus (2012 – 2015), Grand C-MAX (2012 – 2015), Grand Tourneo Connect (2012 – 2015), Tourneo Connect (2012 – 2015), Transit Connect (2012 – 2015), Transit Courier (2012 – 2015) mit 1.0 l Benzin-Motoren (Motorcode: M1JA / SFJA / SFJB / M1DA / M2DA / P4JA / P4JB / XMJA / XMJB / M1JE / M2GA)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Gewicht [g]:
1330 g
Herstellernummer:
400.4425
Teile im Satz:
2 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
400.4428
ab € 106,44*
Sonstiges
KS Tools
400.4427
ab € 106,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.