Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arretierwerkzeug für Schwungscheibe, 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 400.4512 Arretierwerkzeug für Schwungscheibe, 90 mm
KS Tools 400.4512 Arretierwerkzeug für Schwungscheibe, 90 mm
Artikel-Nr.:
     C1699-400.4512
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.4512
EAN/GTIN:
     4042146803936
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
400.4512
Länge mm:
90 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.