Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Motoreinstellwerkzeug
>
Artikel
Motoreinstell-Werkzeug-Satz für BMW, 9-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-400.4580
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
400.4580
EAN/GTIN:
4042146791585
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
für die professionelle Motor-Instandsetzung
zum Wechseln der Steuerkette
sehr hohe Passgenauigkeit
in stabilem Kunststoffkoffer
Anwendungsgebiete: BMW
3er M3 E46 (>2000), Z3 E36 (>2000) und Z4 E85/86 (>2006) mit 3,2 l Benzin-Motoren (Motorcode: S54 (32-6S-4))
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Gewicht [g]:
2810 g
Herstellernummer:
400.4580
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motoreinstellwerkzeuge
>
BMW
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,24*
€ 469,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,25*
€ 466,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,84*
€ 440,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,72*
€ 428,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,36*
€ 400,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kurbelwellen-Drehwerkzeug
KS Tools
400.4587
ab € 40,79*
Sonstiges
Kurbelwellen-OT-Fixierdorn, 130 mm
KS Tools
400.2351
ab € 4,82*
Sonstiges
Nockenwellen-Einstellwerkzeug
KS Tools
400.4582
ab € 73,31*
Sonstiges
Nockenwellen-Prüfwerkzeug
KS Tools
400.4581
ab € 99,90*
Sonstiges
Stift für Nockenwellen-Einstellwerkzeug
KS Tools
400.4583
ab € 17,99*
Sonstiges
Vanos-Ausrichtwerkzeug
KS Tools
400.4584
ab € 26,81*
Sonstiges
Vanos-Blockierwerkzeug
KS Tools
400.4586
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen