Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilfeder-Spanner für PSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9001
EAN/GTIN:
     4042146429150
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Niederdrücken der Ventilfedern
  • universal einsetzbar
  • inklusive 8 Schrauben mit Druckkugeln und 2 Feststellschrauben
  • Chrom Vanadium
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete:Citroën Berlingo, Xsara Benzinmotoren mit 1.0, 1.1, 1.4, 1.6l, und Peugeot 106, 205, 206, 306, 307, 405 mit Benzinmotoren
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
PSA
Gewicht [g]:
3797 g
Herstellernummer:
400.9001
Länge mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Motorcode PSA:
HFV (TU1A) | HFX (TU1A) | HFX (TU1JP) | KDY (TU3FM) | KFT (TU3A) | KFU (ET3J4) | KFV (TU3A) | KFV (TU3JP) | KFW (TU3A) | KFX (TU3JP) | NFS (TU5JP4S) | NFU (TU5JP4) | NFZ (TU5JP)
OE-Code Citroen:
4533-TZ
OE-Code PSA:
0132AE
OE-Code:
0132AE | 4533-TZ
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.