Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Fixierwerkzeug, 585 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9012
EAN/GTIN:
     4042146429266
Suchbegriffe:
Nockenwellen-Werkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zur Arretierung der Nockenwellen
  • ermöglicht die korrekte Motoreinstellung
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Audi 80, 90, A4, A6, A8 mit 2,6 V6 12V Motoren (Motorcode: ABC, ACZ) und mit 2,8 V6 12V Motoren (AAH, AEJ)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Audi
Breite in mm:
50 mm
Gewinde:
M7
Gewicht [g]:
2012 g
Herstellernummer:
400.9012
Gesamtlänge L in mm:
585 mm
Motorcode Audi:
AAH | ABC
OE-Code Audi:
3243
OE-Code:
3391
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.