Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspritzpumpenrad-Fixierdorn für Ø 15,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9015
EAN/GTIN:
     4042146429297
Suchbegriffe:
Fixierdorn
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • ideal geeignet zum Fixieren der Einspritzpumpe
  • einfache Handhabung
  • sehr hohe Passgenauigkeit
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: VAG Konzernfahrzeuge mit Diesel Motoren, insbesondere Volkswagen T2, T3, T4 , LT, Golf, Passat, Audi mit 2.4D 6-Zylinder und 2.4 TD 5-Zylinder TDI Motoren, sowie älteren Diesel Motoren wie 1.6 D und 1.7 D GTD (Motorcode: CS, CW, JD, JX, JP, JR, 1X, 1Y, 1Z, KY, AAZ, AAT, AEL, AFN, AFF, AHU, AHH, AVG, AAB, AJA, AHY)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Durchmesser in mm:
15,4 mm
Gewicht [g]:
126 g
Herstellernummer:
400.9015
Länge mm:
67 mm
Motorcode Audi:
AAS | AAZ | AFF | AFN | AVG | CN | CY | DE | JK | NC | RA | SB | 1Y | 1Z | 3D
Motorcode Ford:
AFN | AHU | AVG | 1Z
Motorcode Seat:
AAZ | AEY | AFN | AHU | AKU | AVG | MN | 1Y | 1Z
Motorcode Volkswagen:
AAB | AAZ | ABL | ACL | ACT | AEF | AEY | AFN | AGD | AHB | AHG | AHH | AHU | AJA | AKU | AKW | ALE | ASX | AVG | CR | CS | CY | DV | DW | JK | JP | JR | JX | KY | ME | MN | RA | SB | 1G | 1S | 1V | 1W | 1X | 1Y | 1Z
OE-Code Audi:
2064
OE-Code Ford:
23-047
OE-Code Seat:
U20003 | 2064
OE-Code Volvo:
5193
OE-Code Volkswagen:
2064
OE-Code:
U20003 | 15-046 | 2064 | 23-047 | 5193 | 999 5193 | 999-5193
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.