Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Einstelllineal für VAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9017
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9017
EAN/GTIN:
     4042146429310
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
flachlineal
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • ideal geeignet zum Fixieren der Nockenwelle
  • einfache Handhabung
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: VAG Konzernfahrzeuge mit Diesel Motoren, insbesondere Volkswagen T2, T3, T4 , LT, Golf, Passat, Audi mit 2.4D 6-Zylinder und 2.4 TD 5-Zylinder TDI Motoren, sowie älteren Diesel Motoren wie 1.6 D und 1.7 D GTD (Motorcode: CS, CW, JD, JX, JP, JR, 1X, 1Y, 1Z, KY, AAZ, AAT, AEL, AFN, AFF, AHU, AHH, AVG, AAB, AJA, AHY)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Breite in mm:
40 mm
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
400.9017
Gesamtlänge L in mm:
122 mm
Motorcode Audi:
AAS | AAT | AAZ | ABP | AEL | AFF | AFN | AHH | AJM | ALT | AMB | AMF | ANY | ASZ | ATD | ATJ | ATL | AVB | AVF | AVG | AVJ | AWA | AWT | AWX | AXR | BEX | BFB | BHC | CN | CY | DE | JK | NC | RA | SB | 1T | 1Y | 1Z | 3D
Motorcode Ford:
AFN | AHU | AVG | LTB | 1Z
Motorcode Seat:
AAZ | AEY | AFN | AHU | AKU | AMF | ANU | ARL | ASZ | AUY | AVG | BBU | BJX | BKV | BLZ | BTB | BVK | CFMA | 1Y | 1Z
Motorcode Skoda:
ATD | AVB | AWT | AWX
Motorcode Volkswagen:
AAB | AAZ | ABL | ACL | ACT | ACV | AEF | AEY | AFN | AGD | AGX | AHB | AHD | AHG | AHH | AHU | AHY | AJA | AJM | AJT | AKU | AKW | ALE | ALT | AMF | ANJ | ANU | ANY | APA | ARL | ASX | ASZ | ATD | ATJ | AUF | AUY | AVB | AVF | AVG | AVR | AWT | AWX | AXG | AXL | AXR | AYC | AYY | AYZ | BBE | BBF | BBU | BJJ | BJK | BJL | BJM | BJX | BSW | BTB | BVK | CEBA | CEBB | CECA | CECB | CR | CS | CY | DV | DW | JK | JP | JR | JX | KY | ME | MN | RA | SB | 1G | 1S | 1V | 1W | 1X | 1Y | 1Z
OE-Code Audi:
T10008 | 2065A
OE-Code Ford:
21-105
OE-Code Seat:
T10008 | U40021 | 2065A
OE-Code Skoda:
T10008
OE-Code Volkswagen:
T10008 | 2065A
OE-Code:
MP1 300 | T10008 | U40021 | 2065A | 21-105 | 999 5190 | 999-5190
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.