Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrollen-Fixierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9019
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9019
EAN/GTIN:
     4042146429334
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • speziell ausgelegt um hydraulische Zahnriemenspanner zu fixieren
  • sicherer Halt zum Wechseln des Zahnriemens oder Motorreparaturen
  • sehr hohe Passgenauigkeit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Breite in mm:
12 mm
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
400.9019
Länge mm:
55 mm
Motorcode Audi:
AJM | ALT | AMB | AMF | ANY | ASZ | ATD | ATJ | ATL | AVB | AVF | AVJ | AWA | AWT | AWX | AXR | BEX | BFB | BHC
Motorcode Ford:
ANU | AUY
Motorcode Seat:
AMF | ANU | ARL | ASZ | AUY | BBU | BJX | BKV | BLZ | BTB | BVK | CFMA
Motorcode Skoda:
ATD | AVB | AWT | AWX
Motorcode Volkswagen:
AJM | ALT | AMF | ANU | ANY | ARL | ASZ | ATD | ATJ | AUY | AVB | AVF | AWT | AWX | AXR | AYZ | BBU | BJX | BSW | BTB | BVK
OE-Code Audi:
T10008
OE-Code Ford:
23-058 | 310-084
OE-Code Seat:
T10008
OE-Code Skoda:
T10008
OE-Code Volkswagen:
T10008
OE-Code:
T10008 | 23-058 | 310-084
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.