Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Fixierwerkzeug für Renault


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9022
EAN/GTIN:
     4042146429365
Suchbegriffe:
Nockenwellen-Werkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zur Arretierung der Nockenwellen
  • ermöglicht die korrekte Motoreinstellung
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungen:Renault Clio II und III, Kangoo, Laguna, Mégane II, Modus, Scénic, Scénic II 2001 - 2010 mit 1,4 und 1,6 16V Motoren (Motorcode: K4M)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault
Gewicht [g]:
592 g
Herstellernummer:
400.9022
OE-Code:
MOT 1490
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.