Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerriemen-Spannwerkzeug für Renault


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9023
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9023
EAN/GTIN:
     4042146429372
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • enthält Adapter und Spannvorrichtung
  • zur Einstellung der Riemenspannung
  • zum Aufsetzen auf das Kurbelwellenrad
  • sehr hohe Passgenauigkeit
  
Anwendungen: Renault Mégane, Laguna, Laguna II und Espace mit 1,9 dCi Motoren  
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault
Gewicht [g]:
669 g
Herstellernummer:
400.9023
Motorcode Nissan:
F9Q | F9Q 772 | F9Q 774 | VG30E
Motorcode Renault:
F9Q 664 | F9Q 674 | F9Q 732 | F9Q 733 | F9Q 740 | F9Q 748 | F9Q 758 | F9Q 759 | F9Q 772 | F9Q 774 | F9Q 790 | F9Q 803 | F9Q 804 | F9Q 812 | F9Q 818
OE-Code Nissan:
MOT 1543
OE-Code Renault:
MOT 1543
OE-Code:
MOT 1543
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.