Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellenrad-Fixierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9025
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9025
EAN/GTIN:
     4042146429396
Suchbegriffe:
Nockenwellen-Werkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zur Arretierung der Nockenwellen
  • ermöglicht die korrekte Motoreinstellung
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungen:Renault Laguna II, Mégane II, Scénic II 2002 - 2008 mit 2,0T Motoren (Motorcode: F4R770/771, F4Rt776, F4Rt784, F4Rt786, F4Rt787)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault
Gewicht [g]:
840 g
Herstellernummer:
400.9025
Motorcode Nissan:
F4R 820
Motorcode Renault:
F4P 720 | F4P 722 | F4P 760 | F4R 712 | F4R 713 | F4R 714 | F4R 715 | F4R 730 | F4R 732 | F4R 740 | F4R 741 | F4R 744 | F4R 746 | F4R 780 | F4R 790 | F4R 791 | F4R 792 | F4R 820 | F4R 830 | F4R 832 | F4Rt 774 | F4Rt 800 | F4Rt 811
OE-Code Nissan:
MOT 1509
OE-Code Renault:
MOT 1509 | MOT1801
OE-Code:
MOT 1509 | MOT1801
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.