Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT-Ermittlungsdorn Ø2mm / Messuhrenhalter M14 x 1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9026
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9026
EAN/GTIN:
     4042146429402
Suchbegriffe:
Messuhrhalter
messuhrhalter
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Einstellen der Kurbelwelle auf den oberen Totpunkt (OT)
  • wird anstelle der Zündkerze eingesetzt
  • in Anwendung mit der Messuhr 400.9004
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • sehr hohe Passgenauigkeit
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M14 x 1,25
Durchmesser in mm:
2,0 mm
Gewicht [g]:
288 g
Herstellernummer:
400.9026
Länge mm:
262.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
OE-Code Alfa Romeo:
1 825 013 000
OE-Code:
1 825 013 000 | 1 860 443 000
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.