Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT-Ermittlungsdorn Ø 5,0 mm / Messuhrenhalter M14 x 1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9027
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9027
EAN/GTIN:
     4042146429419
Suchbegriffe:
Messuhrhalter
messuhrhalter
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Einstellen der Kurbelwelle auf den oberen Totpunkt (OT)
  • wird anstelle der Zündkerze eingesetzt
  • in Anwendung mit der Messuhr 400.9004
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • sehr hohe Passgenauigkeit
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M14 x 1,25
Durchmesser in mm:
5,0 mm
Gewicht [g]:
288 g
Herstellernummer:
400.9027
Gesamtlänge L in mm:
260 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Motorcode Audi:
BAG | BLF | BLP | CAVG | CAXA | CAXC
Motorcode Seat:
BTS | CAVA | CAVE | CAVF | CAXC
Motorcode Skoda:
BLF | BTS | CAVE | CAXA | CAXC
Motorcode Volkswagen:
AXU | BAG | BKG | BLF | BLG | BLN | BLP | BMY | BTS | BWK | CAVA | CAVB | CAVC | CAVD | CAVE | CAXA | CDGA | CKMA
OE-Code Audi:
T10170
OE-Code Fiat:
1 860 895 000
OE-Code Lancia:
1 860 895 000
OE-Code Seat:
T10170
OE-Code Skoda:
T10170
OE-Code Volkswagen:
T10170
OE-Code:
T10170 | 1 860 895 000 | 1 895 879 000
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.