Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Fixierwerkzeuge (2), B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9029
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9029
EAN/GTIN:
     4042146429433
Suchbegriffe:
Nockenwellen-Werkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Blockieren der Nockenwellenräder (OT-Stellung)
  • sicherer Halt durch optimalen Sitz
  • sehr hohe Passgenauigkeit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Alfa Romeo
Anwendung für:
145/146 1.8, 2.0 Twin Spark (> 1996), Spider/GTV 2.0 16v (> 1995)
Durchmesser in mm:
26 mm
Gewicht [g]:
276 g
Herstellernummer:
400.9029
Gesamtlänge L in mm:
70 mm
OE-Code Alfa Romeo:
1 825 041 000
OE-Code:
1 825 041 000
Teile im Satz:
2 -tlg.
Variantenartikel:
400.9028
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.