Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Fixierwerkzeuge (2), C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9030
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9030
EAN/GTIN:
     4042146429440
Suchbegriffe:
Nockenwellen-Werkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Blockieren der Nockenwellenräder (OT-Stellung)
  • sicherer Halt durch optimalen Sitz
  • sehr hohe Passgenauigkeit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Alfa Romeo
Anwendung für:
145/146 1.4, 1.6 Twin Spark (> 1996), 155/156 Twin Spark (> 1996)
Durchmesser in mm:
26 mm
Gewicht [g]:
251 g
Herstellernummer:
400.9030
Gesamtlänge L in mm:
70 mm
OE-Code Alfa Romeo:
1 825 042 000
OE-Code:
1 825 042 000
Teile im Satz:
2 -tlg.
Variantenartikel:
400.9028
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.