Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Fixierwerkzeuge (2), D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9031
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9031
EAN/GTIN:
     4042146429457
Suchbegriffe:
Nockenwellen-Werkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Blockieren der Nockenwellenräder (OT-Stellung)
  • sicherer Halt durch optimalen Sitz
  • sehr hohe Passgenauigkeit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fiat
Anwendung für:
Barchetta, Coupe 1.8 16v (> 1996)
Durchmesser in mm:
26 mm
Gewicht [g]:
272 g
Herstellernummer:
400.9031
Gesamtlänge L in mm:
70 mm
OE-Code:
1 860 847 000
Teile im Satz:
2 -tlg.
Variantenartikel:
400.9028
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.