Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Durchdrehvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9043
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9043
EAN/GTIN:
     4042146429570
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Drehen der Kurbelwelle an VAG Motoren
  • nötig für die Justierung und Drehen der Kurbelwelle bei Arbeiten an Motorsteuerzeiten
  • auch als Gegenhalter verwendbar
  • inklusive Zentrierstift
  • brüniert
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Audi A4, A6, A8, Q7, 6 und 8 Zylinder 2,4 und 3,2 L FSI sowie 6- und 8-Zylinder TDI Common Rail
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
140 g
Herstellernummer:
400.9043
Motorcode Audi:
ASB | ASE | AUK | BAR | BDW | BDX | BKH | BKN | BMK | BNG | BNS | BPK | BPP | BSG | BSM | BTR | BUG | BUH | BUN | BVJ | BVN | BXA | CAJA | CALA | CALB | CAMA | CAMB | CANA | CANB | CANC | CAND | CAPA | CASA | CASB | CAUA | CCAA | CCDA | CCEA | CCLA | CCMA | CCWA | CCWB | CDTA | CDTB | CDUC | CDYA | CDYB | CDYC | CGKA | CGKB | CJBA | CJGA | CJGC | CJMA | CKVB | CKVC | CLAA | CLAB | CLZB | CRCA
Motorcode Volkswagen:
BAR | BKS | BUN | CARA | CASA | CASB | CASC | CATA | CEXA | CGEA
OE-Code Audi:
T40058
OE-Code Volkswagen:
T40058
OE-Code:
T40058
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.