Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Einstelllineal, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9044
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9044
EAN/GTIN:
     4042146429587
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Nockenwellen-Werkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zur Arretierung der Nockenwellen
  • ermöglicht die korrekte Motoreinstellung
  • mit Zentral-Zentrierschraube
  • Entfernen des Ventildeckels und Dichtung entfällt
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Audi A4, Volkswagen Golf, Bora, New Beetle, Seat Ibiza, Cardoba, Alhambra, Inca, Škoda Octavia mit 1,9 SDI oder TDI Motoren (Motorcode: AHF, ALH, ASY, ASV, AGP, AGR, AQM, AHR, AYQ)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewinde:
M7
Gewicht [g]:
309 g
Herstellernummer:
400.9044
Gesamtlänge L in mm:
150 mm
Motorcode Audi:
AGR | AHF | ALH | ASV
Motorcode Seat:
AGP | AGR | AGZ | AHF | ALH | AQM | ASV | ASY | AYQ
Motorcode Volkswagen:
AGP | AGR | AHF | ALH | AQM | ASV | AYQ
OE-Code Audi:
3418
OE-Code Seat:
T20038
OE-Code Volkswagen:
3418
OE-Code:
MP1-312 | T20038 | 3418
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: bürolineal 15cm, flachlineal, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.