Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwungrad-Fixierwerkzeug, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9046
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9046
EAN/GTIN:
     4042146429600
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • zum Blockieren von Schwungrädern
  • sicherer Halt durch optimalen Sitz
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Opel und Saab Fahrzeuge (1996 - 2005, Motorcode: Z18XE)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
General Motors
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
400.9046
Gesamtlänge L in mm:
130 mm
Motorcode Opel:
F4R 820 | F9Q 760 | F9Q 762 | G9U 630 | G9U 632 | G9U 650
OE-Code Opel:
KM 911
OE-Code:
KM 911
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.