Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hochdruckpumpenrad-Abzieher für VAG, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9075
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9075
EAN/GTIN:
     4042146842164
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • ideal geeignet zum Lösen des Hochdruckpumpenrades von der Welle
  • 15 mm Sechskantdruckschraube und 24 mm Haltesechskant
  • für Handbetätigung
  • robuste Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Volkswagen Golf  >2013, Audi A3 >2013, Škoda Rapid >2012, Octavia, >2013, Fabia 2014, Superb >2015, Kodiaq 2016, Seat Alhambra >2011, Ibiza 2008, Leon 2013 und Ateca mit 1.4-, 1.6- und 2.0 Liter TDi-Motoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
robust
Gewicht [g]:
550 g
Herstellernummer:
400.9075
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
OE-Code:
T10489
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
400.9077
ab € 85,60*
Sonstiges
KS Tools
400.9076
ab € 58,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.