Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpe-Düse Einstelllehre, 4 Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9089
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9089
EAN/GTIN:
     4042146612408
  • einfaches Ausrichten der Pumpe-Düse-Einheit bei der Montage
  • Verstelleinrichtung für alte und neue Magnetventilmutter
  • exakte Positionierung durch Langlöchern am Zylinderkopf
  • fachgerechte Kontrolle der Einbaulage
  • flexibel einsetzbar

Anwendungsgebiete: Audi, Volkswagen, Seat, Škoda, Ford, mit 4 Zylinder Pumpe-Düse Motoren
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
660 g
Herstellernummer:
400.9089
Länge mm:
410 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.