Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
Spannschraubensatz
>
Artikel
Injektor-Spannschrauben-Ausbohr-Satz, 22-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-405.0050
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
405.0050
EAN/GTIN:
4042146768402
Suchbegriffe:
Spannschraube
Spannschrauben-Satz
Spannschraubensatz
spannschrauben m8
ideal geeignet zum Ausbohren von abgerissenen Injektor-Spannschrauben
einfache und anwenderfreundliche Reparaturmethode
schnelle und kostengünstige Lösung
ermöglicht die Reparatur des beschädigten M8 x 1,25 Spannschraubengewindes durch Aufbohren auf M10 x 1,25
inklusive Bohrer, Stehbolzenausdreher, Gewindebohrer und Gewindehülsen
in stabilem Kunststoffkoffer
Anwendungsgebiete: Citroën
Relay, Jumper 3,
Peugeot
Boxer,
Fiat
Ducato,
Iveco
Daily mit 3,0 HDI, 2,3, 3,0 JTD / HPI Common-Rail Diesel Motoren (Motorcode: F1AE0481A, F1AE0481B, F1AE0481C, F1AE0481D, F1AE0481F, F1AE0481FA, F1AE0481G, F1AE0481GA, F1AE0481H, F1AE0481HA, F1AE0481N, F1AE0481R, F1AE0481RA, F1AE0481UA, F1AE0481VA, F1CE0481A, F1CE0481B, F1CE0481D, F1CE0481F, F1CE0481H, F1CE3481E, F1CE3481M, F1CE3481N, F30DTE, F1CE0481D, F1CE3481D, F1CE3481DM, F1CE3481E, F1CE3481N)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Citroën, Fiat, Peugeot, Lancia
Gewicht [g]:
2068 g
Herstellernummer:
405.0050
Teile im Satz:
22 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Einspritzsystem
>
Spannschrauben-Ausbohr-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
spannschrauben satz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 694,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,06*
€ 893,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,36*
€ 883,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,00*
€ 853,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,25*
€ 840,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,39*
€ 826,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aufbohrer, 10,1 mm
KS Tools
405.0057
ab € 79,85*
Sonstiges
Bohrhülse Ø 10,1 mm
KS Tools
405.0054
ab € 12,83*
Sonstiges
Bohrhülse Ø 6,8 mm
KS Tools
405.0052
ab € 14,72*
Sonstiges
Bohrhülse Ø 9,1 mm
KS Tools
405.0053
ab € 14,15*
Sonstiges
flexibler Magnetheber
KS Tools
405.0061
ab € 7,78*
Sonstiges
Gewindebohrer, M10 x 1,25 mm
KS Tools
405.0060
ab € 128,01*
Sonstiges
Gewindebohrer, M8 x 1,25 mm
KS Tools
405.0058
ab € 115,42*
Sonstiges
Gewindehülsen-Satz M8, 10-tlg
KS Tools
405.0055
ab € 34,08*
Sonstiges
Grundgerät
KS Tools
405.0051
ab € 70,44*
Sonstiges
Kernlochbohrer, 6,8 mm
KS Tools
405.0056
ab € 79,54*
Sonstiges
Kernlochbohrer, 9,1 mm
KS Tools
405.0059
ab € 100,97*
Sonstiges
Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 2,5mm
KS Tools
151.31025
ab € 0,96*
Sonstiges
Stehbolzen-Ausdreher, M8
KS Tools
152.1008
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen