Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkleidung-Verbindungsclip für Audi,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1002
EAN/GTIN:
     4042146579992
  • für Audi
  • für Volkswagen
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Audi, VW
Gewicht [g]:
38 g
Herstellernummer:
420.1002
Kopf-Ø in mm:
28.3 mm
Länge mm:
31.3 mm
OE-Code Audi:
1H086243 | 1H0868243B
OE-Code Volkswagen:
1H0868243B
OE-Code:
1H086243 | 1H0868243B
Variantenartikel:
420.1002
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.