Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattmuttern-Clip für Audi,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1016
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1016
EAN/GTIN:
     4042146580134
  • für Audi
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Audi
Durchmesser in mm:
7,5 mm
Gewicht [g]:
9 g
Herstellernummer:
420.1016
Kopf-Ø in mm:
15.5 mm
OE-Code Audi:
N90821401
OE-Code:
N90821401
Variantenartikel:
420.1016
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.