Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet-Verbindungsclip für Chrysler,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1103
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1103
EAN/GTIN:
     4042146580394
  • für Chrysler
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Chrysler
Durchmesser in mm:
5,1 mm
Gewicht [g]:
9 g
Herstellernummer:
420.1103
Länge mm:
51.8 mm
OE-Code Chrysler:
6500898
OE-Code:
6500898
Variantenartikel:
420.1103
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
109
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,30*
€ 3,48*
7 Tage
109
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,97*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,97*
€ 4,45*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,54*
7 Tage
109
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.