Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaum-Befestigung für Ford,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1251
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1251
EAN/GTIN:
     4042146580561
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
7,9 mm
Gewicht [g]:
7 g
Herstellernummer:
420.1251
Kopf-Ø in mm:
18.0 mm
Länge mm:
20.0 mm
OE-Code Ford:
388577S
OE-Code:
388577S
Variantenartikel:
420.1251
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.