Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaum-Befestigung für Ford,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146580578
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1252
EAN/GTIN:
     4042146580578
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
7,9 mm
Gewicht [g]:
5 g
Herstellernummer:
420.1252
Kopf-Ø in mm:
17.6 mm
Länge mm:
15.5 mm
OE-Code Ford:
6998849
OE-Code:
6998849
Variantenartikel:
420.1252
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 3,17*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 3,21*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,83*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 30,48*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.