Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaturenbrett-Verbindungsclip für Ford,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1253
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1253
EAN/GTIN:
     4042146580585
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
11,3 mm
Gewicht [g]:
22 g
Herstellernummer:
420.1253
Kopf-Ø in mm:
21.4 mm
Länge mm:
29.0 mm
OE-Code Ford:
N804379S
OE-Code:
N804379S
Variantenartikel:
420.1253
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.