Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaum-Befestigung für Ford,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1268
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1268
EAN/GTIN:
     4042146580738
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
7,1 mm
Gewicht [g]:
4 g
Herstellernummer:
420.1268
Kopf-Ø in mm:
19.4 mm
Länge mm:
12.7 mm
OE-Code Ford:
N388246S
OE-Code:
N388246S
Variantenartikel:
420.1268
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.