Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Antriebsniete für Scheinwerferhalter für Ford,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1277
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1277
EAN/GTIN:
     4042146580813
Suchbegriffe:
Scheinwerfer
scheinwerfer
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
6,3 mm
Gewicht [g]:
9 g
Herstellernummer:
420.1277
Kopf-Ø in mm:
15.8 mm
Länge mm:
11.1 mm
OE-Code Ford:
383142S
OE-Code:
383142S
Variantenartikel:
420.1277
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
18
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,01*
€ 2,98*
8 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,44*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,98*
6 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 4,34*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.