Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür-Verriegelungsclip für GM,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1303
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1303
EAN/GTIN:
     4042146580868
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
9 g
Herstellernummer:
420.1303
OE-Code GM:
D2VZ6521952A | 9815325
OE-Code:
D2VZ6521952A | 9815325
Stab-Ø in mm:
3.9 mm
Variantenartikel:
420.1303
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.