Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet-Verbindungsclip für GM,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1304
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1304
EAN/GTIN:
     4042146580875
  • für Opel
  • für Chrysler
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel, Chrysler
Durchmesser in mm:
5,1 mm
Gewicht [g]:
7 g
Herstellernummer:
420.1304
Länge mm:
46.0 mm
OE-Code GM:
204655395 | 6004212
OE-Code:
204655395 | 6004212
Variantenartikel:
420.1304
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.