Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet-Verbindungsclip für GM,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1306
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1306
EAN/GTIN:
     4042146580899
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
General Motors
Durchmesser in mm:
7,1 mm
Gewicht [g]:
19 g
Herstellernummer:
420.1306
Länge mm:
53.4 mm
OE-Code GM:
10109689
OE-Code:
10109689
Variantenartikel:
420.1306
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
52
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,37*
€ 3,57*
7 Tage
52
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,07*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,04*
€ 4,54*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 4,63*
7 Tage
52
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 5,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.