Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauben-Tülle für Honda,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1363
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1363
EAN/GTIN:
     4042146581148
  • für Honda
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Honda
Gewicht [g]:
8 g
Herstellernummer:
420.1363
Kopf-Ø in mm:
13.3 mm
Länge mm:
16.8 mm
OE-Code Honda:
91620SR2003
OE-Code:
91620SR2003
Schrauben-Nr.:
4
Variantenartikel:
420.1363
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
202
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,18*
€ 3,30*
7 Tage
202
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 4,30*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,96*
€ 4,43*
8 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.