Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsclip für Honda,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1365
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1365
EAN/GTIN:
     4042146581162
  • für Honda
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Honda
Durchmesser in mm:
7,0 mm
Gewicht [g]:
8 g
Herstellernummer:
420.1365
Kopf-Ø in mm:
18.1 mm
Länge mm:
15.0 mm
OE-Code Honda:
38529689A6300
OE-Code:
38529689A6300
Variantenartikel:
420.1365
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.