Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaum-Verbindungsclip für Honda, GM,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1373
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1373
EAN/GTIN:
     4042146581247
  • für BMW
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Opel
Durchmesser in mm:
7,6 mm
Gewicht [g]:
9 g
Herstellernummer:
420.1373
Kopf-Ø in mm:
18.0 mm
Länge mm:
27.6 mm
OE-Code GM:
10124502
OE-Code Honda:
10124502
OE-Code:
10124502
Variantenartikel:
420.1373
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.