Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkleidungs-Clip für Mazda,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1403
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1403
EAN/GTIN:
     4042146581278
  • für Mazda
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mazda, Toyota, Lexus
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
9 g
Herstellernummer:
420.1403
Kopf-Ø in mm:
18.6 mm
Länge mm:
14.2 mm
OE-Code Mazda:
6258114020 | 992740822
OE-Code:
6258114020 | 992740822
Variantenartikel:
420.1403
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,25*
€ 3,39*
8 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,88*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,45*
7 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,14*
€ 4,86*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.