Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontgrill- und Stoßfänger-Clip für Mazda,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1407
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1407
EAN/GTIN:
     4042146581315
  • für Mazda
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mazda
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
26 g
Herstellernummer:
420.1407
Kopf-Ø in mm:
19.5 mm
Länge mm:
15.0 mm
OE-Code Mazda:
GD7A50EA1
OE-Code:
GD7A50EA1
Variantenartikel:
420.1407
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.