Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßfängerabdeckung-Verbindungsclip für Mazda,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1410
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1410
EAN/GTIN:
     4042146581346
  • für Mazda
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mazda
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
31 g
Herstellernummer:
420.1410
Kopf-Ø in mm:
23.3 mm
Länge mm:
20.0 mm
OE-Code Mazda:
BF8250233
OE-Code Nissan:
BF8250233
OE-Code:
BF8250233
Variantenartikel:
420.1410
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
188
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,75*
€ 4,14*
7 Tage
188
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,75*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 3,52*
€ 5,27*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 5,36*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 6,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.