Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaum-Verbindungsclip für Mazda,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1418
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1418
EAN/GTIN:
     4042146581421
  • für Mazda
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mazda
Durchmesser in mm:
4,0 mm
Gewicht [g]:
4 g
Herstellernummer:
420.1418
Kopf-Ø in mm:
12.0 mm
Länge mm:
12.0 mm
OE-Code Mazda:
99249051B
OE-Code:
99249051B
Variantenartikel:
420.1418
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.