Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Clip für Mercedes,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1451
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1451
EAN/GTIN:
     4042146581452
  • für Mercedes
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
420.1451
Kopf-Ø in mm:
13.0 mm
Länge mm:
14.0 mm
OE-Code Mercedes:
A0009903792
OE-Code:
A0009903792
Variantenartikel:
420.1451
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,14*
€ 3,25*
8 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,72*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 4,25*
6 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 4,63*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.