Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type-Verbindungsclip für Mercedes,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     245Z-KSTOOLS420.1453
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1453
EAN/GTIN:
     4042146581476
  • für Mercedes
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
19 g
Herstellernummer:
420.1453
Kopf-Ø in mm:
18.0 mm
Länge mm:
19.0 mm
OE-Code Mercedes:
A1269900392
OE-Code:
A1269900392
Variantenartikel:
420.1453
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,84*
€ 7,14*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 31,91*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.