Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsclip für Mercedes,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1456
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1456
EAN/GTIN:
     4042146581506
  • für Mercedes
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Breite in mm:
22.8 mm
Gewicht [g]:
35 g
Herstellernummer:
420.1456
Kopf-Ø in mm:
22.8 mm
Länge mm:
32.3 mm
OE-Code Mercedes:
A0019888081
OE-Code:
A0019888081
Variantenartikel:
420.1456
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
203
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 3,32*
€ 4,93*
7 Tage
203
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,63*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 4,22*
€ 6,19*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 6,31*
7 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,67*
€ 6,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.