Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsclip für Mercedes,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1462
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1462
EAN/GTIN:
     4042146581568
  • für Mercedes
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Breite in mm:
15.5 mm
Gewicht [g]:
17 g
Herstellernummer:
420.1462
Kopf-Ø in mm:
15.5 mm
Länge mm:
22.5 mm
OE-Code Mercedes:
A0019885081
OE-Code:
A0019885081
Variantenartikel:
420.1462
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
207
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,58*
€ 3,88*
7 Tage
207
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,45*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 3,33*
€ 4,97*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 5,06*
7 Tage
150
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 5,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.