Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schraube/Scheibe für Mercedes/BMW,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1464
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1464
EAN/GTIN:
     4042146581582
  • für BMW
  • für Mercedes
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes, BMW
Durchmesser in mm:
6,3 mm
Gewicht [g]:
81 g
Herstellernummer:
420.1464
Kopf-Ø in mm:
10.8 mm
Länge mm:
18.8 mm
OE-Code BMW:
7119916946
OE-Code Mercedes:
7119916946
OE-Code:
N914031006203 | 07119916946
Variantenartikel:
420.1464
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.